白光 880のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
152件の「白光 880」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白光 ヒーティングガン」、「はんだホルダー」、「半田 リール」などの商品も取り扱っております。
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番 855-1398 種別 本体 質量(kg) 0.6 温度範囲(℃) 50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×70 風量(m3/min) 0.15~0.25 風速(m/min) 600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 ノズル(ヘラ型) ノズル内寸法(mm) 10×62 適合 880B、880C、881、882、883B トラスコ品番 469-2152 質量(g) 40 適合品番 880B、880C、881、882、883B
1個
999 税込1,099
当日出荷

糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。 1kg巻きまで取付可。 静電気対策品。
質量(g) 450 トラスコ品番 215-1529 軸径(Φmm) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×114×73
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合 - トラスコ品番 242-6412 種別 本体 質量(g) 750 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×190×75 風速(m/min) 1250 風量(L/min) 200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg) 0.62 温度範囲(℃) 40~440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 272×245×81 風量(m3/min) LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min) LOW:230、HIGH:460 アズワン品番 64-3673-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷


チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 カラビナ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。 質量(g) 12 種別 絶縁マイカセット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
658 税込724
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg) 0.7 コード長さ(m) 1.8 本体寸法(mm) 275×80×190 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) 300(Lo)。550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
329 税込362
3日以内出荷

用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用 適合 FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01 厚さ(mm) 約6 サイズ L 寸法(Φmm) 約17
1セット(10個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
239 税込263
当日出荷

充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg) 0.63(本体のみ) シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W) 300 本体寸法(mm) 165×72×202 連続使用時間 約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min) 200 取扱説明書 (3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷